Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeteppichband 342 L.25m B.50mm weiß Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 25 m lang, 50 mm breit
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 25 m lang, 50 mm breit
Artikel-Nr.:
     1498-4000353036
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     342-22
EAN/GTIN:
     4013142342224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
gutes Standardteppichband für die Permanentverklebung von Bodenbelägen · doppelseitig klebendes, widerstandsfähiges Gewebeband · gute Klebkraft und Reißfestigkeit · für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen etc. · sehr schnelle und sichere Verarbeitung möglich · von Hand einreißbar Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbereich: bis +70°C · Trägerart: Zellwollgewebe · Gesamtdicke: 0,22mm · Reißkraft: 28 N/10 mmkg · Klebkraft: 11 N/10mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Farbe:
weiß
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, gewebeband weiß, gewebeband, teppichband kip, Doppelseitige Klebebänder, Kip, Kip 342, Klebeband, Klebeband doppelseitig, Montageband, Teppichklebebänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 6,39*
3 Tage
297
6
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 6,78*
Lager 1498
435
6
€ 5,45*
ab € 5,28*
€ 6,94*
11 Tage
30
30
€ 1,00*
ab € 5,27*
€ 7,04*
1 Tag
200
6
€ 5,59*
ab € 5,64*
€ 7,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
341-21
€ 2,92*
Ähnlich
Kip
341-22
€ 4,02*
Ähnlich
Kip
342-21
€ 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.