Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 25 m lang, 50 mm breit
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_342-22
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
342-22
EAN/GTIN:
4013142342224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebeband, Gewebe-Teppichband, Kip 342, 25 m lang, 50 mm breit
EINSATZGEBIET
Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen.
hohe Klebkraft und Reißfestigkeit verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppich-Auslegeware
sehr schnelle und sichere Verarbeitung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Teppichbänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
Gewebe-Band
,
Gewebe-Klebeband
,
Gewebeband
,
Gewebeklebeband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
gewebe-band weiß
,
gewebe band
,
gewebe-band kip
,
Klebebänder
,
Gewebe-Teppichband
,
Steinband
,
Gaffer's tape
,
Speziallklebebänder
,
Unico
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 157
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 5,10*
€ 6,42*
Lager 1498
2 Tage
395
6
€ 5,45*
ab € 5,18*
€ 6,82*
Lager 1690
4 Tage
297
6
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 6,86*
Lager 2478
2 Tage
395
12
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,34*
Lager 5766
5 Tage
419
50
€ 5,50*
ab € 6,00*
€ 7,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen (
entspricht € 192,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 157
Versand:
Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 157
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 341 Kip Folien-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Kip
341-21
ab € 2,31*
Ähnlich
Klebeband, 341 Kip Folien-Teppichband, 25 m lang, 50 mm breit
Kip
341-22
ab € 3,11*
Ähnlich
Klebeband, 341 Kip Folien-Teppichband, 50 m lang, 50 mm breit
Kip
341-32
ab € 6,39*
Ähnlich
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 10 m lang, 50 mm breit
Kip
342-12
€ 2,86*
Ähnlich
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Kip
342-21
ab € 138,02004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen