Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Doppelseitiges Klebeband
>
Teppichklebeband
>
Artikel
Klebeband, 341 Kip Folien-Teppichband, 25 m lang, 50 mm breit
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_341-22
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
341-22
EAN/GTIN:
4013142341227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Klebeband, Folien-Teppichband, Kip 341, 25 m lang, 50 mm breit
Klebeband, Folien-Teppichband, Kip 341
EINSATZGEBIET
Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen und Teppichfliesen.
gute Klebkraft und Reißfestigkeit verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppich-Auslegeware
schnelle und sichere Verarbeitung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Teppichbänder
Weitere Suchbegriffe:
Montage-Klebeband
,
Montageklebeband
,
Spiegel-Klebeband
,
Spiegelklebeband
,
PP-Klebeband
,
PP-Packband
,
Polypropylen-Packband
,
Teppich-Band
,
Teppich-Klebeband
,
Teppichband
,
Teppichklebeband
,
Verlege-Band
,
Verlegeband
,
beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m
,
pp-klebeband
,
kip doppelklebeband
,
Klebebänder
,
Folien-Teppichband
,
Folienband
,
Gewebe-Teppichband
,
Gewebeband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewebeteppichband 342 L.25m B.50mm weiß Rl.KIP
Kip
342-22
ab € 5,10*
Ähnlich
Klebeband, 341 Kip Folien-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Kip
341-21
ab € 2,31*
Ähnlich
Klebeband, 341 Kip Folien-Teppichband, 50 m lang, 50 mm breit
Kip
341-32
ab € 6,39*
Ähnlich
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 10 m lang, 50 mm breit
Kip
342-12
€ 2,86*
Ähnlich
Klebeband, 342 Kip Gewebe-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Kip
342-21
ab € 138,02004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen