Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 1498
>
BHI
>
Technischer Handel
>
Chemisch Technische Produkte
>
Flüssige Medien
>
Ersatzsprühköpfe
>
Artikel
Ersatzsprühköpfe je 12 Sprühköpfe u.Röhrchen (150 mm) Ku.Btl.PROMAT CHEMICALS
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
NORDWEST
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4000354000
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000354000
EAN/GTIN:
4015448691341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzsprühkopf
Röhrchen
Sprühkopf
Verlängerungsröhrchen
mit Verlängerungsröhrchen · passend für fast alle Aerosoldosen PROMAT CHEMICALS – nicht geeignet für Produkte mit Farbpigmenten (Colorspray, Markierspray, Kupferspray etc.), zinkhaltige Produkte (Zink-Spray, Zink-Alu-Spray etc.) und Sprühkleber, da Sprühkopf sehr schnell verstopft/verklebt · Beutelinhalt: je 12 Sprühköpfe und Verlängerungsröhrchen (Länge 150 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt:
je 12 Sprühköpfe u. Röhrchen (150 mm)
Marke:
PROMAT CHEMICALS
... >
Chemisch Technische Produkte
>
Flüssige Medien
>
Ersatzsprühköpfe
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
2 Tage
94
1
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,23*
Lager 1690
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 1736
2 Tage
106
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Lager 1955
5 Tage
104
1
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,40*
Lager 1498
1 Tag
227
1
€ 6,95*
ab € 1,75*
€ 2,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,66*
€ 3,17
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,38*
€ 2,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,75*
€ 2,08
pro Beutel
1 Beutel enthält 12 Stück (ab € 0,14584* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batteriepolschutzspray blau 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354572
ab € 2,60*
Zubehör
Bohr- u.Schneidölspray 400ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354055
ab € 2,32*
Zubehör
Druckgasspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354660
ab € 1,96*
Zubehör
Edelstahlreiniger 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354124
ab € 3,15*
Zubehör
Entfetter 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354110
ab € 2,16*
Zubehör
Fettspray gelblich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354050
ab € 2,53*
Zubehör
Feuchtigkeitsschutzspray transp.400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354585
ab € 2,79*
Zubehör
Formentrennmittel farblos 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354035
ab € 1,93*
Zubehör
Graffitientferner 400 ml Spraydose PROMAT chemicals
PROMAT
4000354126
ab € 3,01*
Zubehör
Haftfließfett 500 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354610
ab € 3,12*
Zubehör
Hochtemperaturöl 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354620
ab € 3,60*
Zubehör
Holzgleitmittel 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354580
ab € 2,57*
Zubehör
Industrieschnellreiniger 500 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354115
ab € 1,95*
Zubehör
Keilriemenspray hellgelb 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354590
ab € 2,78*
Zubehör
Ketten-/Drahtseilspray gelblich 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000354030
ab € 2,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen