Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille DAYLIGHT EN166, EN172 Bügel silbergrau,Scheiben dunk.grau,verspieg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000370004
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277375 NW
EAN/GTIN:
     4013207277614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
EN 166, EN 172 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 33g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt
Scheibenkennzeichnung:
5-3.1 FT
Marke:
EKASTU
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu
Norm:
EN 166, EN 172
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
10
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,49*
6 Tage
148
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,96*
Lager 1498
148
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 6,99*
2 Tage
104
1
€ 5,59*
ab € 4,57*
€ 7,06*
4 Tage
105
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.