| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000370004 Herst.-Nr.: 277375 NW EAN/GTIN: 4013207277614 |
| | |
|
| | |
| EN 166, EN 172 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g) Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 33g Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt | Scheibenkennzeichnung: | 5-3.1 FT | Marke: | EKASTU | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AS = Anti Scratch, AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlu | Norm: | EN 166, EN 172 | PSA-Kategorie: | II | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,50* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,52* | € 6,99* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,57* | € 7,06* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,72* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|