Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKASTU 277375 NW Schutzbrille DAYLIGHT EN 166, EN 172 Bügel silbgrau Scheib.dunk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKASTU 277375 NW Schutzbrille DAYLIGHT EN 166, EN 172 Bügel silbgrau Scheib.dunk
EKASTU 277375 NW Schutzbrille DAYLIGHT EN 166, EN 172 Bügel silbgrau Scheib.dunk
EKASTU 277375 NW Schutzbrille DAYLIGHT EN 166, EN 172 Bügel silbgrau Scheib.dunk
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250691
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277375 NW
EAN/GTIN:
     4013207277614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Schutzbrille DAYLIGHT EN166, EN172 Bügel silbergrau,Scheiben dunk.grau,verspieg. EN 166, EN 172 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 33g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
277375 NW
Werksnummer:
4000370004
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Bügel silbgrau Scheib.dunk.grau,verspieg
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
10
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,49*
Lager 1955
148
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,96*
1 Tag
150
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 6,99*
1 Tag
104
1
€ 5,59*
ab € 4,57*
€ 7,06*
3 Tage
111
1
€ 5,99*
ab € 4,72*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.