Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 568 EN 166,EN 170 Bügel klar,Scheibe klar PC UNIVET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370005_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000370005_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000370005
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     568.01.00.00H
EAN/GTIN:
     8033661820320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
EN 166, EN 170 · nach EN 166 Kennzeichnung H für kleine Köpfe · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist · Einsatzbereich: LebensmitelWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht ca.: 23g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel klar, Scheibe klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT CE
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fog, UV = ultraviolette Strahl
Norm:
EN 166, EN 170
PSA-Kategorie:
II
Marke:
UNIVET
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
975
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,51*
2 Tage
683
1
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,80*
Lager 1498
975
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,86*
6 Tage
975
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,90*
4 Tage
975
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
277 375
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.