Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET 568.01.00.00H Schutzbrille 568 EN 166, EN 170 Bügel klar, Scheibe klar Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVET 568.01.00.00H Schutzbrille 568 EN 166, EN 170 Bügel klar, Scheibe klar Po
UNIVET 568.01.00.00H Schutzbrille 568 EN 166, EN 170 Bügel klar, Scheibe klar Po
UNIVET 568.01.00.00H Schutzbrille 568 EN 166, EN 170 Bügel klar, Scheibe klar Po
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525810
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     568.01.00.00H
EAN/GTIN:
     8033661820320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille 568 EN 166,EN 170 Bügel klar,Scheibe klar PC UNIVET EN 166, EN 170 · nach EN 166 Kennzeichnung H für kleine Köpfe · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: AS = Anti-Scratsch, AF = Anti-Fog, UV = ultraviolette Strahlung · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT CE · Gewicht ca.: 23g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
568.01.00.00H
Werksnummer:
4000370005
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
975
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,51*
1 Tag
683
1
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,80*
1 Tag
975
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,86*
Lager 1955
975
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,90*
3 Tage
975
1
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ekastu
277 375
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.