Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ekastu 277 375 Schutzbrille Grau, Grün EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893003-BP
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 375
EAN/GTIN:
     4013207277614
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Ekastu 277 375 Schutzbrille Grau,Grün EN 166-1 DIN 166-1

Schutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ EXTASE getönt

Maximaler Tragekomfort
Weicher, profilierter Nasensteg
Angenehme und weiche Bügelkonstruktion
100,00 % UV-Schutz

Ausstattung:
DIN EN 166 1 - FT · Max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · Weicher, profilierter Nasensteg · Angenehm weiche und rutschfeste Bügelkonstruktion · Modisches und sportliches Design · Anti-Kratz-Beschichtung (super anti-scratch) · Anti-Beschlag-Beschichtung (super anti­fog) · 100,00 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · Getönte Sichtscheibe mit optimalem Seitenschutz · Einzusetzen in vielen Arbeitsbereichen mit Sonnen­ und Kunstlichteinstrahlungen für die unterschiedlichsten Tätigkeiten (auch für den Freizeitbereich geeignet).

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Gewicht: 33 g · Herstellerfarbe: Grau,Grün · Material: Kunststoff · Scheibentönung: grau

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Grün
Marke:
Ekastu
Farbe:
grau | grün
Scheibentönung:
grau
Material:
Kunststoff
Gewicht:
33 g
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
148
10
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,23*
6 Tage
148
1
€ 5,99*
ab € 4,51*
€ 6,84*
2 Tage
148
1
€ 6,95*
ab € 4,52*
€ 6,87*
2 Tage
104
1
€ 5,59*
ab € 4,56*
€ 6,93*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.