Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille XC EN 166-1FT Bügel blau,Scheiben klar PC HONEYWELL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000370043
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011027HS
EAN/GTIN:
     7312550110270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen X-tra flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wirdMulti-Material Technology (MMT®)da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der SchutzbrilleAußergewöhnliche Sichtscheibebietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutzkratzfest · beschlaghemmend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bügel blau, Scheiben klar
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Marke:
HONEYWELL
Material:
Polycarbonat
Linsenbeschichtung:
HydroShield Beschichtung
Norm:
EN 166-1FT
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 12,61*
4 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 12,82*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,11*
€ 13,21*
42 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,83*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011410
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.