| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000370043 Herst.-Nr.: 1011027HS EAN/GTIN: 7312550110270 |
| | |
|
| | |
| EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen X-tra flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wirdMulti-Material Technology (MMT)da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der SchutzbrilleAußergewöhnliche Sichtscheibebietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutzkratzfest · beschlaghemmend Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, honeywell bügelbrille klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,01* | € 12,01* | | | | Lager 2478 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,20* | € 13,00* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,89* | € 13,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,14* | € 13,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,54* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|