Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freisichtschutzschild m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freisichtschutzschild m.DIN-9-Glas u.Vorsatzglas 90x110mm Ku.SCHMICO
Artikel-Nr.:
     1498-4000370207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2217 MITGLAESERN
EAN/GTIN:
     4015833412407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freisichtschild
Handschutzschild
Handschweißschild
Handschweißschirm
aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und VorsatzglasWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
90 x 110 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
PSA-Kategorie:
II
Marke:
SCHMICO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Handschild, Schweißerhandschutzschild, Werftschild, Vorsatzgläser, vorsatzgläser 90x110, vorsatzgläser, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweißerschutzschilde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.