Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO man.variabel 60x110mm DIN 4/9-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000370222
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     37.01.220010
EAN/GTIN:
     4033072037908
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2 · Anwendung: geeignet für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (5 Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweißen
Weitere Informationen:
Sichtfeld:
60 x 110 mm
Schweißarten:
WIG (5 Ampere), MIG/MAG/Elektrodenschweißen
Farbe:
grau/silber
Ausführung:
manuell variabel
Norm:
DIN 4/9-13
PSA-Kategorie:
III
Marke:
JAS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, automatikhelm jas, schweißerhelm, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerschutz, Schweißerschutzhelme, Schweißmasken, Weldmaster PRO, WIG MIG/MAG Elektrodenschweissen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 161,42*
Lager 1498
34
€ 5,45*
ab € 129,78*
€ 161,58*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 162,33*
6 Tage
33
€ 5,99*
ab € 130,31*
€ 166,35*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 135,73*
€ 168,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220120
ab € 8,12*
Zubehör
JAS WELDING
31.01.700010
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.