Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAS 3701220010 Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO manuell variabel 60 x 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JAS 3701220010 Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO manuell variabel 60 x 110
JAS 3701220010 Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO manuell variabel 60 x 110
JAS 3701220010 Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO manuell variabel 60 x 110
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554862
Hersteller:
     JAS WELDING
Herst.-Nr.:
     3701220010
EAN/GTIN:
     4033072037908
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO man.variabel 60x110mm DIN 4/9-13 der Allrounder für den Profi-Schweißer · für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren · TC-Technologie (Echtfarberkennung) · große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm · Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 manuell variabel · Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt · 4 unabhängige Sensoren · stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) · Schleifmodus (Grinding) · austauschbare Stützbatterien · Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm · Top-Bewertung: 1/1/1/2 · Anwendung: geeignet für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (5 Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: manuell variabel · Norm: DIN 4/9-13 Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Das Symbol des durchgestrichen
Weitere Informationen:
eClassID:
21080901
HerstellerNr:
3701220010
Werksnummer:
4000370222
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
1,050000
Gewicht brutto Kg:
1,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Schutzhelm
Ausfuehrung:
DIN 4/9-13
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 130,53*
€ 161,42*
1 Tag
33
€ 5,45*
ab € 129,78*
€ 161,58*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 162,33*
Lager 1955
33
€ 5,99*
ab € 130,31*
€ 166,35*
1 Tag
24
€ 5,59*
ab € 135,73*
€ 168,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JAS WELDING
37.01.220120
ab € 8,12*
Zubehör
JAS WELDING
31.01.700010
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.