Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370607 Herst.-Nr.: 4000370607 EAN/GTIN: 4015448923251 |
| |
|
| | |
| mit NBR-Dichtung schließt der Halter optimal an dem D!-RockHelm ab · durch mechanisches 2-Wege-System einfaches Auf- bzw. Zuklappen · Gehörschutzkapsel 4000 370 253 kann ohne Probleme montiert werden · Bau, Abfall, Recycling, Dienstleistung, Logistik, Gebäudemanagement, Handwerk, Verarbeitendes Gewerbe Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 80g Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material: | ABS - Kunststoff | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterung, Helm, Helmhalterungen, Kopfschutz, Kopfschutzzubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 4,98* | € 7,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 5,26* | € 7,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,20* | € 8,06* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,31* | € 8,17* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,44* | € 9,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|