Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370741 Herst.-Nr.: 4000370741 EAN/GTIN: 4015448782803 |
| |
|
| | |
| EN 397 · ABS · moderner, leichter Arbeitsschutzhelm · als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form · hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebänderung · austauschbares, hochreißfestes Stirnband · einfaches Anpassen des Kopfbandes durch modernes Ratschensystem · perfektes Klima dank neuartigem Belüftungssystem (obenliegende Ventilationsöffnungen) · inklusive montiertem Kinnriemen · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Kopfumfang 53-66 cm · Anwendung: Höhenarbeit Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Kopfumfang: | 53-66 cm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | 6-Punkt, verstellbar | Material: | ABS | Norm: | EN 397 | PSA-Kategorie: | III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, industriehelm blau, arbeitsschutzhelm, Elektrikerhelm, Helm, Kopfschutz, Schutzschirm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,29* | € 24,56* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,36* | € 24,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,29* | € 25,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 19,37* | € 26,12* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 24,12* | € 31,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|