Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Donau Gr.8 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000371135
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371135
EAN/GTIN:
     4015448538189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur/blau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klettverschluss
Material:
Nappaleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
216
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,22*
4 Tage
180
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,23*
2 Tage
177
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,85*
€ 2,42*
7 Tage
240
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,43*
Lager 1498
240
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,25*
€ 2,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,69*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,36*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,71*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,72*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,70*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,75*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.