Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX Gr.42 – 8 schwarz Leder Gore-Tex Innenfutter MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373709_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373709_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000373712
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01-42
EAN/GTIN:
     4033157553392
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 gWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Gore-Tex Innenfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42-8
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 135,62*
Lager 1498
5
€ 5,45*
ab € 114,35*
€ 135,75*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 136,33*
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 125,01*
€ 149,16*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 149,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,75*
€ 161,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,90*
€ 160,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,18*
€ 158,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,18*
€ 145,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,35*
€ 136,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,67*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,90*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 113,29*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 113,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.