Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 42/8, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 42/8, schwarz
Freizeitschuh Toledo GTX,Größe 42/8, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-131447
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01/42
EAN/GTIN:
     4033157553392
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Freizeitschuh »Toledo GTX®«

Ausführung:
•Maximale Dämpfung und gute Passform
•Weiche, nahtlose Lederabschlüsse innen und außen
•Wasserdicht und atmungsaktiv
•GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Sohle: Weich gedämpfte Zwischensohle mit EVA-Weichtrittkeil
Material: Weiches, robustes Nubuk-Oberleder
Gewicht: 430 g (Größe 8)
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
42 = 8
Herstellerartikelnummer:
3444-01/42
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,20*
€ 135,29*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 114,03*
€ 135,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 114,92*
€ 136,03*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 118,86*
€ 141,36*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 122,01*
€ 149,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 149,29*
€ 177,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 146,66*
€ 174,53
pro Paar
ab 4 Paar
€ 145,19*
€ 172,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,79*
€ 158,02
pro Paar
ab 6 Paar
€ 132,46*
€ 157,63
pro Paar
ab 8 Paar
€ 132,13*
€ 157,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 126,64*
€ 150,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,01*
€ 145,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,64*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 113,92*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 114,31*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,49*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,53*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 114,16*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 113,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.