Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Toledo GTX Gr.42 – 8 schwarz Leder Gore-Tex Innenfutter MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000373712
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3444-01-42
EAN/GTIN:
     4033157553392
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Gore-Tex Innenfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42-8
Material:
Nubukleder
Marke:
MEINDL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 113,87*
€ 135,62*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 114,35*
€ 135,75*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 136,33*
2 Tage
16
€ 4,90*
ab € 125,01*
€ 149,16*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 122,44*
€ 149,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,62*
€ 161,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,45*
€ 160,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 134,44*
€ 159,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 134,43*
€ 159,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,13*
€ 154,85
pro Paar
ab 6 Paar
€ 130,12*
€ 154,84
pro Paar
ab 7 Paar
€ 130,10*
€ 154,82
pro Paar
ab 8 Paar
€ 130,09*
€ 154,81
pro Paar
ab 9 Paar
€ 130,08*
€ 154,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,01*
€ 145,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 113,87*
€ 135,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-40
ab € 113,67*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-41,5
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-43
ab € 113,88*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-44
ab € 113,90*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-45
ab € 113,99*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-46
ab € 113,29*
Ähnlich
Lukas Meindl
3444-01-47
ab € 113,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.