| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374352 Herst.-Nr.: 37100-42 EAN/GTIN: 4025888214178 |
| |
|
| | |
| Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft Weitere Informationen: | | Farbe: | olivgrün | Größe: | 42 | Bundweite: | 125,76 cm | Marke: | NORWAY | Ausführung: | angeschweißte PVC Stiefel | Material: | PVC auf Polyester-Trägergewebe | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose grün, angler hose, wathose gr. 42, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,55* | € 51,24* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,27* | € 51,84* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,01* | € 52,73* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,49* | € 54,80* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 43,30* | € 56,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|