| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066908 Herst.-Nr.: 37100_42 EAN/GTIN: 4025888214178 |
| |
|
| | |
| NORWAY - WATHOSE, STANDARD-AUSFÜHRUNG, MIT PVC-STIEFELN
Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2 Stiefel: Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril Farbe: olivgrün Nähte doppelt verschweißt Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen Größe: 42
Weitere Informationen: | | eClassID: | 40011303,00 | HerstellerNr: | 37100_42 | Werksnummer: | 37100-42 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 150,00 | Höhe netto mm: | 420,00 | Gewicht netto Kg: | 3,180000 | Gewicht brutto Kg: | 3,280000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | olivgrün | Groesse: | 42 | Material: | OLIVGRÜN, MIT PVC-STIEFELN | Produktart: | PVC-Stiefel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,22* | € 51,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 39,17* | € 51,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 39,92* | € 52,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,05* | € 52,55* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,44* | € 54,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|