| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000374352 Herst.-Nr.: 37100-42 EAN/GTIN: 4025888214178 |
| |
|
| | |
| Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Zugband im Brustbereich · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft Weitere Informationen: | | Farbe: | olivgrün | Größe: | 42 | Bundweite: | 125,76 cm | Marke: | NORWAY | Ausführung: | angeschweißte PVC Stiefel | Material: | PVC auf Polyester-Trägergewebe | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wat-Hose, Wathose, kanalarbeiterhose grün, angler hose, wathose gr. 42, Anglerschuh, Anglerstiefel, Hüftstiefel, Teichhose, Waathose, Wathosen, Watthose |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,51* | € 48,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 39,05* | € 48,91* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,07* | € 50,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 39,98* | € 50,36* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,09* | € 51,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|