| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375028 Herst.-Nr.: 91490-3620-2XL EAN/GTIN: 4030646283563 |
| |
|
| | |
| 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr BewegungsfreiheitWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 180g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | XXL | Marke: | FHB | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,01* | € 29,50* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,67* | € 29,73* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,81* | € 29,99* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,26* | € 30,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,33* | € 31,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|