Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt KONRAD Gr.XXL royal/schwarz FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994962
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     91490-3620-2XL
EAN/GTIN:
     4030646283563
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiftfach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m²
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt xxl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirts xxl, Polo-Shirt, Poloshirts, Shirt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
1
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 29,50*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 22,67*
€ 29,73*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 22,81*
€ 29,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,26*
€ 30,31*
1
€ 5,00*
ab € 24,33*
€ 31,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
91490-1220-L
ab € 20,96*
Ähnlich
FHB
91490-3620-L
ab € 20,91*
Ähnlich
FHB
91490-1220-M
ab € 21,02*
Ähnlich
FHB
91490-3620-M
ab € 20,92*
Ähnlich
FHB
91490-1220-XL
ab € 20,89*
Ähnlich
FHB
91490-3620-XL
ab € 20,91*
Ähnlich
FHB
91490-1220-2XL
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.