| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000378910 Herst.-Nr.: CS400/L EAN/GTIN: 4029201127145 |
| | |
|
| | |
| dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte NähteKategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)EN 14605EN ISO 13982-1EN 13034EN 1073-2:2002EN 14126:2003EN 1149-1/95EN 369ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9 · Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß/rot | Größe: | L | Marke: | COVERSTAR | Material: | SMMS-Material | Norm: | EN14605,EN ISO13982-1,EN13034,EN1073-2:2002,EN14126:2003,EN1 | PSA-Kategorie: | III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Food-Overall, Lebensmittelbekleidung-Overall, Lebensmittelhygiene-Overall, Lebensmittelindustrie-Overall, Lebensmittelkleidung-Overall, Kapuzenjacke, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmaloverall weiß l, einmalanzug weiß, einmalanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 4,01* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,22* | € 4,25* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,25* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,69* | € 5,30* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,82* | € 5,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|