Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterparka AALBORG Gr.XL marine/schwarz TEXXOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000379203
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4136-XL
EAN/GTIN:
     4031301023005
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
EN 343 Kl. 3/3 · 100% Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen. elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
XL
Marke:
TEXXOR
Material:
100% Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 43,48*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 43,80*
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 36,42*
€ 45,94*
Lager 1498
16
1
€ 5,45*
ab € 37,05*
€ 46,41*
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 47,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 33,73*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 33,51*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 33,56*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 33,74*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4136 S
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.