Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
teXXor® Winter-Parka AALBORG marine/schwarz 100% Polyester 4136_XL Gr.XL
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001736268
Hersteller:
Texxor
Herst.-Nr.:
4136_XL
EAN/GTIN:
4031301023005
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Obermaterial: 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
AALBORG, Wetterschutzbekl. Winter-Parka Farbe: marine/schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4136_XL
Werksnummer:
4136-XL
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
marine/schwarz
Groesse:
XL
Material:
Polyester
Produktart:
Winter-Parka AALBORG
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
BIG Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
Kälteschutzmantel
,
Kälteschutzparka
,
Winter-Parka
,
Winterparka
,
arbeitsjacke xl marine
,
arbeitsjacke blau
,
arbeitsjacke xl
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 43,48*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 43,80*
Lager 1690
4 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 36,42*
€ 45,94*
Lager 1498
2 Tage
16
1
€ 5,45*
ab € 37,05*
€ 46,41*
Lager 2478
2 Tage
16
2
Frei Haus
ab € 37,01*
€ 47,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
BIG Arbeitsschutz
4031301023012
ab € 33,73*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz teXXor Jacke Schwarz, Navy
BIG Arbeitsschutz
4031301023029
ab € 33,51*
Ähnlich
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe L.
BIG Arbeitsschutz
4136 L
ab € 33,56*
Ähnlich
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe M.
BIG Arbeitsschutz
4136 M
ab € 33,74*
Ähnlich
Winterparka, marine / schwarz, Wassersäule 2000 mm, Größe S.
BIG Arbeitsschutz
4136 S
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen