| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380632 Herst.-Nr.: 104500010 EAN/GTIN: 5706219284211 |
| |
|
| | |
| 100% Polyester Cooldry, 180 g/m² · Cooldry® isolierendes und atmungsaktiv Grundgewebe · Leichtgewicht und schnelltrockend · 20% Stretch · Rundhalsausschnitt · lange Raglanärmel mit Manschetten · Kontrast Flatlock-Nähte · normale Passform · verpackt in praktischer Box Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 180g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester Cooldry® | für wen?: | Unisex | Marke: | ELKA RAINWEAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Thermo-Shirt, Thermo-Unterhemd, Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd schwarz, thermo shirt, Unter-Hemd, Unterwäsche |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,16* | € 15,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 11,38* | € 15,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,29* | € 16,24* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,46* | € 16,50* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 13,82* | € 19,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|