Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362mm xT140ca.mm orange 1-türig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000386108
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0501030
EAN/GTIN:
     4250108820246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Füllung nach DIN 13157-2021 · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS®-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 Einlegeboden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschließbar
geeignete Füllung:
befüllt nach DIN 13157-2021 hochwertige Verbandstoff-Füllung
Farbe:
orange
Höhe ca.:
362 mm
Breite ca.:
302 mm
Marke:
SÖHNGEN
Anzahl Türen:
1-türig
Tiefe ca.:
140 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 79,09*
€ 98,65*
6 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 77,76*
€ 99,20*
3 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 85,01*
€ 104,52*
5 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 73,51*
€ 104,62*
Lager 1498
22
1
€ 5,45*
ab € 88,23*
€ 108,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,00*
Zubehör
Söhngen
502055
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.