Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN 0501030 Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362xT140ca.mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SÖHNGEN 0501030 Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362xT140ca.mm orange
SÖHNGEN 0501030 Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362xT140ca.mm orange
SÖHNGEN 0501030 Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362xT140ca.mm orange
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828700
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     501030
EAN/GTIN:
     4250108820246
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Verbandschrank HEIDELBERG City Style B302xH362mm xT140ca.mm orange 1-türig Füllung nach DIN 13157 · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS®-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · weiss · 1-türig · Sicherheitsschloss ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40020301
HerstellerNr:
501030
Werksnummer:
4000386108
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
165,00
Gewicht netto Kg:
4,200000
Gewicht brutto Kg:
15,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B302xH362 mm xT140ca.mm
Produktart:
Verbandschrank
Ausfuehrung:
1-türig
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 87,89*
€ 105,21*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 87,67*
€ 105,31*
2 Tage
16
1
€ 5,59*
ab € 88,60*
€ 105,53*
2 Tage
26
1
Frei Haus
ab € 88,82*
€ 105,75*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 88,16*
€ 108,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,28*
€ 125,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Söhngen
0502055
ab € 7,81*
Zubehör
k.A.
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.