Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix Fingerverband elastisch Plum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/523/a013523c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/523/a013523c.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000386398
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5508
EAN/GTIN:
     5715205550827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
passend zu Pflasterspender 4000 386 412Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St. ca. 120 x 20 mm
Ausführung:
Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet
Länge ca.:
120 mm
Breite ca.:
20 mm
Marke:
PLUM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
843
1
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 5,24*
2 Tage
701
1
€ 4,50*
ab € 4,06*
€ 6,13*
1
€ 7,95*
ab € 4,92*
€ 7,62*
1 Tag
55
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,65*
Lager 1498
801
1
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum
BR350045
ab € 3,13*
Ähnlich
SETON
Y2653300
ab € 15,89*
Ähnlich
SETON
Y2653299
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.