Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Verbandbuch
>
Artikel
Wandhalterung für Verbandbuch - Polystyrol, Inkl. Aufkleber, DIN A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-1863051000
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2653300
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Verbandbuch
Verbandsbuch
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Anwendungsbereich:
Untersuchungsräume, Erste-Hilfe-Stationen
Lieferumfang:
Inkl. Aufkleber
Individueller Aufdruck:
Nein
Format:
DIN A4
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
... >
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit
>
Erste Hilfe und Hygiene
>
Sanitätsraumausstattung
Weitere Suchbegriffe:
verbandbuch a4
,
verbandbuch
,
seton aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 14 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 4 x 2 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
SETON
Y2651916
ab € 7,28*
Ähnlich
Prüfsiegel - Erste Hilfe, Grün/Weiß, 7 x 3 cm, Vinylfolie, Selbstklebend
SETON
Y2651917
ab € 7,28*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Aluminium, B-7590
SETON
Y3308438
ab € 9,05*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Folie, Selbstklebend
SETON
Y3308441
ab € 6,41*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 15 x 15 cm, Kunststoff, B-7583
SETON
Y3112144
ab € 15,04*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Aluminium, B-7590
SETON
Y3308439
ab € 15,02*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Folie, Selbstklebend
SETON
Y3308442
ab € 9,91*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Erste Hilfe, Grün, 20 x 20 cm, Kunststoff, B-7583
SETON
Y3310002
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen