Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspülung PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386460
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4770
EAN/GTIN:
     5715205477315
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel · Piktogramm-Tafel 290 x 228 mm Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Ausführung: Wandhalterung, integriertem Piktogramm, Spiegel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x200 ml pH Neutral,1x0,5l Augenspülung
Höhe ca.:
290 mm
Breite ca.:
228 mm
Marke:
PLUM
Tiefe ca.:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspüllösung 200ml, augenspülstation, augenspülstation plum, 0,9 % Kochsalzlösung, Augennotfallstationen, Augenspülung, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 4,50*
ab € 31,01*
€ 37,92*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 36,60*
€ 44,86*
Lager 1498
8
€ 5,45*
ab € 36,98*
€ 45,29*
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 47,21*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,10*
€ 47,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,94*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,33*
Zubehör
Plum
956431
ab € 2,37*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,37*
Zubehör
B-Safety
4789
ab € 38,40*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.