Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülstation Combi, 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülstation Combi, 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel
Plum Augenspülstation Combi, 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel
Plum Augenspülstation Combi, 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel
Artikel-Nr.:
     894-PC4770
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4770
EAN/GTIN:
     5715205477315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülstation Combi 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel
PLUM Notfallstation

Augenspüllösung mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) ist zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä. geeignet. Die pH-Neutrale Spülung wirkt dagegen neutralisierend bei Säuren und Alkali.

Wandstation mit Augenspüllösung sowie pH-Neutraler Spülung, Wandhalterung mit integrierter Anleitung und Spiegel ermöglicht eine korrekte und schnelle Spülung des Auges im Notfall. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub, Schmutz und Säuren sowie alkalische Substanzen in das Auge gelangen können. Lieferung inkl. Augen-Notfallplan.

Inhalt: 1 x 200 ml Flasche pH-Neutral und 1 x 500 ml Flasche Augenspüllösung
Wandstation: (B x H x T) 23,0 x 29,0 x 8,0 cm

Spülzeit: ca. 7 Minuten


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
29,0
Inhalt [ml]:
700
Tiefe [cm]:
8,0
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Inhaltsstoff:
Natriumchloridlösung (0,9%) | Phosphatlösung (4,9 %)
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
87
€ 4,50*
ab € 31,02*
€ 37,94*
6 Tage
12
€ 5,99*
ab € 36,84*
€ 44,78*
7 Tage
17
€ 5,45*
ab € 37,16*
€ 45,22*
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 38,70*
€ 46,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,81*
€ 47,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
1 Stück enthält 0,7 Liter (ab € 55,44286* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,96*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,53*
Zubehör
Plum
4604
ab € 5,60*
Zubehör
B-Safety
4752 (3 Stueck)
ab € 48,31*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 47,42*
Zubehör
Plum
956431
ab € 2,65*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,51*
Zubehör
Plum
4786 / 4789
ab € 118,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.