Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 2 x 0,5 l,1 x Pflasterspender CEDERROTH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000386480
Hersteller:
     Orkla Wound Care AB
Herst.-Nr.:
     721500
EAN/GTIN:
     7310807215006
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 2 Flaschen gefüllt – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · zusätzlich ist die Station mit einem Salvequick Pflasterspender versehen · die Pflasterrefills sind in dem Spender arretiert, die leeren Refills werden einfach mit dem Spezialschlüssel entfernt Inhalt: 2 Augenspülflaschen à 0,5 l 1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster 1 Anweisung für die Augendusche 1 Schlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Spülzeit ca.: 1,5min · Ausführung: inkl. Anweisung für Augendusche, Schlüssel · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender
Höhe ca.:
560 mm
Breite ca.:
290 mm
Marke:
CEDERROTH
Tiefe ca.:
120 mm
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 113,67*
€ 5,50*
ab € 98,12*
€ 113,79*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 100,90*
€ 114,59*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 115,13*
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 105,78*
€ 119,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cederroth
CD6036
ab € 17,95*
Zubehör
Söhngen
2010051
ab € 21,58*
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,29*
Zubehör
Cederroth
51011026
ab € 144,48*
Zubehör
Cederroth
51011039
ab € 54,98*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,40*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.