Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000386480 Herst.-Nr.: 721500 EAN/GTIN: 7310807215006 |
| |
|
| | |
| mit 2 Flaschen gefüllt – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · zusätzlich ist die Station mit einem Salvequick Pflasterspender versehen · die Pflasterrefills sind in dem Spender arretiert, die leeren Refills werden einfach mit dem Spezialschlüssel entferntInhalt:2 Augenspülflaschen à 0,5 l1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster1 Anweisung für die Augendusche1 SchlüsselWeitere technische Eigenschaften:· Spülzeit ca.: 1,5min· Ausführung: inkl. Anweisung für Augendusche, Schlüssel· prüfpflichtig: ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, pflasterspender salvequick, pflasterspender, augenwaschflasche 500ml, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,25* | € 114,24* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 97,79* | € 114,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 101,07* | € 115,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,84* | € 115,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 106,72* | € 121,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|