Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch RAUCLAIR-E ID 10mm L.50m 2mm 14mm Rl.REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000390050
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10307001008
EAN/GTIN:
     4007360037024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Prüfungen / Normen: Lebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA §170 – §199 mit der Registernummer 43121U16 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10 % Alkohol) Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C) nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignet Sonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU sowie 2003/11/EG, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EU Temperaturbereich: –10 °C bis +60 °C · Anwendung: zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010), gute Säure- und Laugenbeständigkeit, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010) Einsatzbereiche: Maschinenbau, Chemische Industrie, Labortechnik, Mess- und Regeltechnik Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
14 mm
Wandstärke:
2 mm
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Farbe:
transparent
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/8 ″
Tiefsttemperatur:
-10 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Industrieschlauch
Innen-Ø:
10 mm
Marke:
REHAU
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1950
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,71*
1 Tag
1820
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 0,56*
€ 0,72*
1 Tag
2700
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,5721*
€ 0,7229*
Lager 1498
2700
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,57*
€ 0,74*
4 Tage
2600
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,59*
€ 0,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.