Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464 Gr.8 grau/schwarz EN 388 PSA II 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391038
Hersteller:
     Richard Leipold
Herst.-Nr.:
     1464-8
EAN/GTIN:
     4041095814642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
nach EN 388 · EN 16350 · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · flexibel · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform · Bedienung von Geräten mit Touchscreens möglich · für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · Öko-Tex® zertifiziert · Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
8
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Ausführung:
Strickbund, ESD-geeignet
Material:
Nylon/Karbon mit Mikro-Schaum-Nitril
Norm:
EN 388
Marke:
LEIPOLD
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
504
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,02*
Lager 1498
384
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,30*
4 Tage
378
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,42*
2 Tage
353
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 1,86*
€ 2,43*
2 Tage
384
36
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.