Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Flexible Advanced 1907 Gr.9 grau/hellgrau EN388 EN420+A1 PSA II OX-ON


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391349
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     91379
EAN/GTIN:
     5701952913794
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon / Elastan mit dünner Nitrilschaumbeschichtung · optimale Flexibilität, Passform und Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · OekoTex-zertifiziert · mit dem Sanitized-Verfahren behandelt, wodurch er sich länger frisch anfühlt und Sie vor Keimen und Schweißgeruch schützt · ESD-zertifiziert · Anwendung: für die Montage von Elektronikkomponenten und Platinen sowie für Verkabelungen und VerdrahtungenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Norm: EN388 EN420+A1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/hellgrau
Größe:
9
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
Nylon, Elastan, Nitrilschaum
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
132
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,94*
€ 3,87*
7 Tage
132
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,90*
7 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,94*
3 Tage
132
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 2,98*
€ 3,98*
5 Tage
132
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 46,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.