Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh EXTRA Gr.10 grau/schwarz EN 388/EN 407 PSA II PRO FIT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000391434
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     393-10
EAN/GTIN:
     4059276062553
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 407 · Kat.II · Material: Polyamid (Nylon), Elasthan® · grau/schwarz · Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Mikro-Nitril Beschichtung · Feinstrick, nahtlos · Strickbund · herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT Passform · besonders atmungsaktiv · flexibel · sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten · nach OEKO-TEX-Standard® 100 zertifiziert · Touchscreen fähigWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): A· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388 / EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
grau / schwarz
Größe:
10
Länge ca.:
240 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Marke:
PRO FIT
Ausführung:
Nitril-Mikroschaum-Feinstrickhds., ERGO-FIT-Passform, Touchs
Material:
Nylon-Rundstrick-Liner, nahtlos
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,28*
3 Tage
144
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,32*
Lager 1498
192
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,33*
1 Tag
135
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,83*
€ 2,42*
6 Tage
192
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,79*
€ 2,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.