Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschutzhandschuh ActivArmr® RIG011Y Gr.8 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000391474
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     RIG011Y080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN61482-1-2 · ISO 14001 · EN 60903:2003 · EN ISO 21420:2020 · EN 388:2016 · Kat. III · Material: Naturgummilatex für optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1000 V (DC≥ 1500) · der Handschuh bietet einen Lichtbogenüberschlagschutz gemäß EN 61482-1-2 · anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand · mit Stulpe · zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C) Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 3
Weitere Informationen:
Größe:
8
Länge ca.:
280 mm
Werkstoffeignung Handwerk:
sehr gut geeignet
Farbe:
gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Schnittfestigkeit (Schneidetest):
1
Werkstoffeignung Industrie:
sehr gut geeignet
Ausführung:
1000 V
Material:
Naturgummilatex
Norm:
EN 60903:2003
Marke:
ANSELL
PSA-Kategorie:
III
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 44,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,04*
€ 48,86*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 51,34*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 41,53*
€ 54,64*
Lager 1498
3
1
€ 5,45*
ab € 48,58*
€ 61,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,54*
€ 72,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,38*
€ 63,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,58*
€ 57,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.