Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenkratzer QuikFit™ L.25mm B.70mm STA/Ku.FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiskars 1000687 Unkrautausstecher
Fiskars 1000687 Unkrautausstecher
Artikel-Nr.:
     1498-4000722217
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000687
EAN/GTIN:
     5905568540393
Suchbegriffe:
Fugenkratzer
Plattenfugenreiniger
Unkrautstecher
fiskars fugenkratzer
Klinge aus gehärtetem Stahl · schwarz/orange · zum Entfernen von Gras, Moos und Unkraut aus Fugen, zwischen Platten oder Pflastersteinen sowie an Mauerecken und Treppen
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
25 mm
Material:
Stahl / Kunststoff
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: fugenkratzer, Fuge, Fugenreiniger, Pflaster, Randsteinputzer
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 10,99*
1
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 12,98*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 10,26*
€ 13,53*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 10,91*
€ 14,29*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 11,35*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,38*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,13*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,50*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,99*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.