Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000664 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 845 mm Handwerkzeugschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000664 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 845 mm Handwerkzeugschaft
Fiskars 1000664 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 845 mm Handwerkzeugschaft
Artikel-Nr.:
     CIDE7-55485577
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumschere
baumschere
Bei diesem Gerät handelt es sich um die 84 Zentimeter lange Ausführung des Fiskars QuikFit™ Stiel Graphit in Tropfenform. Sein Griff hat eine rutschsichere Oberfläche und bietet optimalen Komfort und Sicherheit während der Arbeit. Das Produkt ist lackiert und besteht aus gehärtetem Aluminium. Dabei handelt es sich um ein stabiles und langlebiges Material, welches außerdem ein geringes Gewicht des Produktes ermöglicht. Dadurch wiegt dieser Fiskars QuikFit™ Stiel Graphit nur 290 Gramm. Bei diesem Modell handelt es sich um den leichtesten Stiel dieser Produkt-Reihe. Auch dieses Gerät kann von Links- und auch von Rechtshändern benutzt werden. Darüber hinaus besitzt es an einem Ende ein spezielles Aufhängeloch zum einfachen und praktischen Aufbewahren. Genau wie bei den anderen Stielen der QuikFit™-Reihe gibt es in diesem Stiel einen speziellen Mechanismus, welcher automatisch den Schieber verriegelt, sodass das Werkzeug sofort einsatzbereit ist. Dieses Produkt hat eine herausragende Gestaltung und ist daher mit dem Red Dot Design Award prämiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
845 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeugschaft
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Markenkompatibilität
Fiskars
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000642
ab € 9,52*
Sonstiges
Fiskars
1000644
ab € 10,71*
Sonstiges
Fiskars
1000653
ab € 10,58*
Sonstiges
Fiskars
1000654
ab € 11,63*
Sonstiges
Fiskars
1000657
ab € 9,59*
Sonstiges
Fiskars
1000676
ab € 9,50*
Sonstiges
Fiskars
1000677
ab € 8,47*
Sonstiges
Fiskars
1000681
ab € 12,16*
Sonstiges
Fiskars
1000685
ab € 9,50*
Sonstiges
Fiskars
1000687
ab € 8,47*
Sonstiges
Fiskars
1000689
ab € 24,70*
Sonstiges
Fiskars
1000691
ab € 21,18*
Sonstiges
Fiskars
1000692
ab € 18,79*
Sonstiges
Fiskars
1000693
ab € 15,07*
Sonstiges
Fiskars
1000731
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.