Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000666 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 1400 mm Handwerkzeugschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000666 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 1400 mm Handwerkzeugschaft
Fiskars 1000666 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium 1400 mm Handwerkzeugschaft
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31116878
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000666
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumschere
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
Der kleine QuikFit™ Teleskop-Stiel kommt auf eine Gesamtreichweite mit Benutzer von etwa vier Metern. Die eigentliche Stiellänge bewegt sich, je nach Einstellung, in einem Bereich zwischen 140 und 240 Zentimetern. Da der Stiel teleskopierbar ist, lässt sich die Länge variabel einstellen. Links- wie auch Rechtshänder können diesen kleinen QuikFit™ Teleskop-Stiel von Fiskars für verschiedene Aufgaben im Garten einsetzen. Das Werkzeug ist auch für anspruchsvolle Arbeiten geeignet. Das Gewicht des Modells beträgt nur 1000 Gramm. Durch die Verwendung von leichten Materialien - in diesem Fall ist es gehärtetes Aluminium - wird dieses geringe Gewicht ermöglicht. Das Werkzeug kann bequem und leicht transportiert werden. Die innovative Doppel-Verriegelung bietet maximale Sicherheit. Das Produkt ist in typischer Fiskars Aufmachung gestaltet, welche im Jahr 2010 vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen mit dem Red Dot Design Award prämiert wurde. Seit 1955 wird diese Auszeichnung jährlich für international herausragendes Produktdesign vergeben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
1400 mm
Maximale Länge
2400 mm
Griffbreite
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeugschaft
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Teleskopgriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: teleskopstiel
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000642
ab € 9,52*
Sonstiges
Fiskars
1000644
ab € 10,71*
Sonstiges
Fiskars
1000653
ab € 10,58*
Sonstiges
Fiskars
1000654
ab € 11,63*
Sonstiges
Fiskars
1000657
ab € 9,59*
Sonstiges
Fiskars
1000676
ab € 9,50*
Sonstiges
Fiskars
1000677
ab € 8,47*
Sonstiges
Fiskars
1000681
ab € 12,16*
Sonstiges
Fiskars
1000685
ab € 9,50*
Sonstiges
Fiskars
1000687
ab € 8,47*
Sonstiges
Fiskars
1000689
ab € 24,70*
Sonstiges
Fiskars
1000691
ab € 21,18*
Sonstiges
Fiskars
1000692
ab € 18,79*
Sonstiges
Fiskars
1000693
ab € 15,07*
Sonstiges
Fiskars
1000731
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.