Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosenrechen QuikFit™ Arbeits-B.240mm 10 Zinken FISKARS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000722221
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000651
EAN/GTIN:
     5905568540355
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Rosenrechen
fiskars gartenrechen
zum Harken, Einebnen und Glätten von Blumen- und Gemüsebeeten · ideal zum Arbeiten zwischen Pflanzen und Stängeln in schmalen Beeten · Zinken aus gehärtetem Borstahl · schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
10
Arbeitsbreite:
240 mm
Breite:
240 mm
Länge:
295 mm
Marke:
FISKARS
Weitere Suchbegriffe: gartenharke, Harke, Rechen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 10,59*
€ 14,42*
1 Tag
2
1
€ 4,00*
ab € 12,28*
€ 16,75*
Lager 1498
8
1
€ 5,45*
ab € 12,92*
€ 17,48*
1 Tag
8
5
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,56*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 15,21*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,24*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 28,47*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 5,57*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 3,97*
Sonstiges
Fiskars
1000665
ab € 38,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.