Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift 26 D D.10mm L.197mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000770862
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6208820
EAN/GTIN:
     4010886620885
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 A Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
197 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Norm:
DIN 900 Form A
Modell:
26 D 10
Weitere Suchbegriffe: Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,98*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,00*
Lager 1498
13
1
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 5,01*
3 Tage
12
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 5,15*
7 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6208900
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6209040
ab € 6,53*
Ähnlich
Gedore
6209120
ab € 10,09*
Ähnlich
Gedore
6209200
ab € 15,47*
Ähnlich
Gedore
6209390
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
6208580
ab € 2,20*
Ähnlich
Gedore
6208740
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.