Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift 26 D D.10mm L.197mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-109092
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6208820
EAN/GTIN:
     4010886620885
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · bis Ø 20mm verchromt · ab Ø 25mm manganphosphatiert · DIN 900 A Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Länge:
197 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Norm:
DIN 900 Form A
Modell:
26 D 10
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 4,89*
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 4,91*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,95*
Lager 4757
11
1
€ 5,49*
ab € 3,70*
€ 5,05*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6208900
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6209040
ab € 6,53*
Ähnlich
Gedore
6209120
ab € 10,13*
Ähnlich
Gedore
6209200
ab € 15,55*
Ähnlich
Gedore
6209390
ab € 23,36*
Ähnlich
Gedore
6208580
ab € 2,21*
Ähnlich
Gedore
6208740
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.