Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufendrehstift 26 RS D.5-6mm L.190mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000770906
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6219350
EAN/GTIN:
     4010886621936
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
Stufen-Drehstift
Stufendrehstift
für Rohr-Steckschlüssel · CV-Stahl · ganz gehärtet · verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Ø:
5-6 mm
Länge:
190 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
für Rohrsteckschlüssel
Modell:
26 RS 1
Weitere Suchbegriffe: stufen drehstift, Drehstifte, Steckschlüsseldrehstift
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 5,78*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 4,28*
€ 5,81*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,87*
Lager 1498
5
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 5,92*
2 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 4,49*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6219430
ab € 5,73*
Ähnlich
Gedore
6528220
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.